SIMON - Placa americana SIMON 27 123x85mm blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa americana SIMON 27 123x85mm blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27612-65

Ref.Sonepar

16566

EAN

8421053050538

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 medios elementos (1 elemento) blanco con bastidor para caja americana Simon 27. Los productos de la serie Simon 27 destacan por inmejorable relación entre calidad y precio. De apariencia decorativa pero sencilla, lo que prima en los productos de esta serie es la funcionalidad y la calidad, a fin de ofrecer precios muy económicos e interesantes, y siempre con los mejores materiales. Este marco para 2 medios elementos (o 1 elemento completo) con bastidor para caja americana, es un claro ejemplo de todo ello. Presenta un sencillo acabado de líneas sutiles y de color blanco, por lo que resulta ideal para combinar con teclas y tapas del mismo color. Este producto requiere de una pieza intermedia para su instalación, que a su vez puede actuar como un embellecedor que personaliza la apariencia del marco. Fabricado en material termoestable con bastidor metálico de gran calidad, además es muy fácil de instalar, siendo apto para empotrar, tanto en disposición vertical como en disposición horizontal.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON