SIMON - Placa americana SIMON 27 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27613-64
Ref.Sonepar
16570
EAN
8421053045299
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Marco para 3 medios elementos blanco con bastidor para caja americana Simon 27. Está marcando tendencia. Y no es para menos. Dos acabados estándar (blanco y marfil) a partir de los que formar un sinfín de diseños. Tan solo con hacer clic, tu diseño del marco cambiará a uno u otro según te interese. Eso es lo que permite los productos de la Serie Simon 27 Play. Aquí tienes una opción más: un marco para 3 medios elementos en color blanco y con bastidor para caja americana. Se recomienda combinar con teclas y tapas de color blanco. Este marco es para empotrar. A la hora de limpiarlo, es importante que te acuerdes de evitar todo tipo de limpiadores con cloro. Con solo agua enjabonada en un paño suave, es suficiente para mantenerlo en buen estado durante muchísimo tiempo. Consigue aquí al mejor precio todos los marcos y fundas intercambiables de la serie Simon 27 Play.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


