SIMON - Placa americana SIMON 27 PLAY con 4 módulos estrechos y 2 anchos blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700614-030
Ref.Sonepar
104412
EAN
8421053076170
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
4
Número de módulos verticales (sistema modular):
4
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
146 mm
Altura:
85 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


