SIMON - Placa basculante SIMON DETAIL 82 para baliza cortesía - 82036-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82036-93

Ref.Sonepar

242224

EAN

8421053258231

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa basculante con orientación del haz luminoso para la baliza de cortesía fabricada en color aluminio frío de la serie Simon 82 Detail. La mejor gama para escoger los elementos a la hora de mejorar las funciones de tu vivienda, podrás encontrar hasta seis acabados a elegir el que mejor te convenga según las necesidades que tenga tu casa. Encuentra el producto en la categoría “teclas y tapas”, lo mejor es escoger el mismo color del marco y del zócalo de la tecla sacando el máximo partido a la pieza y a la inserción en tu hogar.La instalación del componente es apta para superficie o para empotrar, eligiendo la mejor manera ahorrando tiempo, seguridad y mejorando el confort a la hora de ponerlo en marcha. Las medidas a tener en cuenta para la instalación son de 55x55 mm y simplemente ponerlo en funcionamiento después de su instalación. Los materiales que componen el elemento están fabricados con aislante termoplástico para soportar temperaturas en intervalos diferentes cuando funciona.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON