SIMON - Placa centralización SIMON 82 con 3 filas aluminio/ grafito - 82852-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Material - Plástico

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82852-38

Ref.Sonepar

261496

EAN

8421053064955

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Material:

Plástico

Color:

Antracita

Marco con bastidor de 3 filas para 12 elementos grafito Simon 82 Centralizaciones. Aúne en un mismo mecanismo sus dispositivos de conexión y mando, gracias al marco para centralizaciones de Simon 82. Con bastidor de 3 filas y capacidad para 12 elementos, este marco de acabados en elegante color grafito, se integra a la perfección en todo tipo de estilos y ambientes decorativos, aportando el equilibrio perfecto entre innovación y diseño. Con una dimensión de 268x250mm y profundidad de 10,5mm, su instalación es apta para ser empotrada y en superficie, con la opción de orientarlo vertical u horizontalmente. Gracias a su tamaño compacto y sus características de instalación, se garantiza la integración total del conjunto en el espacio, adecuándose a las necesidades técnicas, estéticas y funcionales de cada estancia. Además, y para una mayor versatilidad, la gama de centralizaciones Simon 82, permite configurar y crear su propia centralización con funciones acordes a las necesidades de su vivienda o zona de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON