SIMON - Placa centralización SIMON 82 con 3 filas cava - 82852-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa centralización SIMON 82 con 3 filas cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82852-34

Ref.Sonepar

138962

EAN

8421053064948

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Material:

Plástico

Color:

Otros

Marco con bastidor de 3 filas para 12 elementos cava mate Simon 82 Centralizaciones. El marco para centralizaciones con bastidor de 3 filas y capacidad para 12 elementos de Simon 82, se convierte en la solución perfecta para unificar en un mismo mecanismo sus dispositivos de mando y conexión. Con diseño de líneas neutras y limpias y de acabados en un sofisticado color cava mate, este marco aporta a cualquier estancia un estilo elegante y actual que se adapta a sus necesidades concretas. Con una dimensión de 268x250mm y profundidad de 10,5mm, su instalación está diseñada para ser tanto empotrada como en superficie, con la posibilidad de orientarlo vertical u horizontalmente. Estas características permiten a todo el conjunto, no sólo adaptarse a todo tipo de espacios sino, también, adecuarse a las necesidades técnicas, estéticas y funcionales de cada estancia. Ideal para zonas de trabajo o viviendas, la gama de marcos para centralizaciones de Simon 82, permite la configuración de su propia centralización, seleccionando las funciones requeridas en cada espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON