SIMON - Placa ciega ancho SIMON 270 - EMPOTRAR - 20000800-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000800-190

Ref.Sonepar

1031948

EAN

8421053315842

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Placa Ciega Ancho SIMON 270 - EMPOTRAR es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada por SIMON, líder en el mercado, esta placa ciega es ideal para proyectos de empotrado. Su ancho proporciona una cobertura amplia, garantizando un acabado limpio y profesional. La placa es resistente a impactos y duradera, lo que la convierte en una opción confiable para trabajos de larga duración. Su instalación es sencilla y eficiente, reduciendo el tiempo de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON