SIMON - Placa ciega estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR - 20001800-190

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa ciega estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20001800-190

Ref.Sonepar

1056068

EAN

8421053315903

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Placa ciega estrecho SIMON 270 - EMPOTRAR es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Fabricada por SIMON, líder en el sector, esta placa ciega estrecha es perfecta para trabajos de empotrado. Su diseño compacto y su robustez la hacen ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. La placa ciega SIMON 270 se destaca por su facilidad de instalación y su resistencia a largo plazo. Es una opción confiable para proyectos de construcción y renovación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON