SIMON - Placa ciega individual SIMON 500 CIMA blanco - 50010800-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Placa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50010800-030

Ref.Sonepar

95757

EAN

8421053254691

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Placa ciega

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

50 mm

Altura:

50 mm

Profundidad:

11 mm

Esta es una tapa ciega para 1 elemento color blanco de la serie Simon 500 Cima. Fabricada en un material muy resistente a los golpes y los peligros del fuego como es el termoplástico libre de halógenos, gracias a ello evitaremos la propagación de llama y la emisión de humos tóxicos en caso de incendio. Tiene unas dimensiones de 50 x 50 x 11 milímetros y es apto para superficie o empotrar. La serie Simon 500 Cima destaca por su vanguardista sistema de conectividad que nos permite una instalación un 50% más rápida. Cuenta con un embornamiento por corte, con el que únicamente con insertar y apretar ya lo tendremos instalado, sin necesidad de pelar cables ni usar herramientas adicionales. Simon nos ofrece unos nuevos kits ya configurados con las combinaciones más típicas para cada aplicación ya listos para instalar. Estamos ante una serie pensada para facilitar su instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON