SIMON - Placa ciega individual SIMON 500 CIMA grafito - 50010800-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Placa ciega

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50010800-038

Ref.Sonepar

95961

EAN

8421053254707

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Placa ciega

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Con área para etiqueta:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

50 mm

Altura:

50 mm

Profundidad:

11 mm

Proteja su mecanismo eléctrico con la tapa ciega para 1 elemento de la colección Simon 500 Cima. Con acabados en grafito y una dimensión de 50 x 50 mm y 11 mm de profundidad, esta tapa es apta para instalación empotrada o en superficie, maximizando las posibilidades tanto técnicas como estéticas del conjunto. Compuesto por materiales aislados con termoplástico libre de halógenos, garantiza la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Gracias a este material, puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 ºC en instalación de pared de superficie y alcanzar los más de 90 ºC, en caso de instalación empotrada. Con una instalación un 50% más rápida gracias a ser de embornamiento por corte, Simon 500 Cima le da la opción de atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar fijación extra.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON