SIMON - Placa ciega SIMON 27 con módulo ancho blanco nieve - 27800-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27800-35

Ref.Sonepar

16615

EAN

8421053253359

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Proteger los mecanismos de los sistemas eléctricos y electrónicos nos aportará muchas ventajas a corto, medio y largo plazo. Evitar su deterioro por el uso diario de estas estructuras es una de ellas. Con este cometido fue fabricada la Tapa ciega blanco de la serie Simon 27 Play, una pieza disponible en cuatro acabados, circunstancia que permite a los clientes escoger el marco con el mismo color de la tapa seleccionada. Esta situación aumenta las posibilidades de decoración y diseño en las estancias de hogares y empresas. Esta tapa ciega cuida el detalle y crea una atmósfera ideal gracias a su amplia gama de colores, siendo su instalación apta en superficie y empotrar.Con unas dimensiones de 45x45 mm, nos encontramos ante una pieza elaborada con materiales termoestables que evitan la oxidación de la estructura con el paso del tiempo ante condiciones de temperaturas elevadas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON