SIMON - Placa ciega SIMON 27 con módulo ancho marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27800-32

Ref.Sonepar

16613

EAN

8421053253335

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

La tapa es ciega, en color marfil, mide de ancho y alto 45x45 mm, pertenece la gama Simon 27 Play, preparada para 2 módulos. Disponible en 4 acabados distintos, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tapa seleccionada. Para su instalación bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. El material es termoplásticos y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON