SIMON - Placa ciega SIMON 27 grafito - 27800-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27800-38

Ref.Sonepar

77023

EAN

8421053253373

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Con unas dimensiones de 45x45 mm, uno de los productos más originales de la serie Simon Play 27 es la Tapa ciega en color grafito. Estamos ante una pieza que destaca por la calidad de los materiales con compuestos termoplásticos con los que ha sido fabricada. Para su instalación, que puede realizarse de manera cómodo y sencilla en apenas unos pocos minutos, es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Esta tapa ciega de dos módulos está disponible en cuatro acabados, situación por la que se recomienda escoger marco con el mismo color de la tapa seleccionada. ¿Y su precio? El más competitivo que se puede encontrar en el mercado en la actualidad. Estas cualidades son las que han convertido a Simon en el líder del sector de los elementos para sistemas eléctricos y electrónicos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON