SIMON - Placa ciega SIMON 27 gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27800-37

Ref.Sonepar

75200

EAN

8421053253366

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

La tapa ciega gris de Simon 27 Play dispone de 4 acabados diferentes. Se trata de los mecanismos más recomendados por los expertos, gracias a su calidad y ajustado precio. Se recomienda escoger un marco con el mismo color de la tapa seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes: en superficie o empotrada.Los intervalos más comunes de temperatura de la tapa ciega son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º.Este tipo de tapa no aplica ninguna normativa. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en gris plástico.La tapa ciega tiene las medidas de 45x45 milímetros. La tapa ciega es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. Este modelo no dispone de función señalizadora, además este modelo de tapa ciega no incluye grabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON