SIMON - Placa ciega SIMON 270 cava - 20000800-094

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000800-094

Ref.Sonepar

793649

EAN

8421053266557

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega estética icon en acabado cava Simon 270. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON