SIMON - Placa ciega SIMON 500 CIMA doble grafito - 50000800-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Placa ciega
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
50000800-038
Ref.Sonepar
95959
EAN
8421053095775
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Placa ciega
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7021
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
100 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
11 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


