SIMON - Placa ciega SIMON 75 marfil - 75800-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Placa ciega
Material - Plástico
Color - Beige
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75800-31
Ref.Sonepar
17786
EAN
8421053014080
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Placa ciega
Material:
Plástico
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


