SIMON - Placa ciega SIMON 82 aluminio - 82800-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-33

Ref.Sonepar

29566

EAN

8421053054376

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponemos de esta práctica tapa ciega en aluminio. Se incluye en la amplia gama de productos de Simon 82. El material termoplástico galvanizado utilizado en su fabricación, dota al producto de unas características que lo hacen apto para ser completamente funcional en temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º C. Además, es capaz de soportar máximas de hasta -25 y 50ºC, tal y como manda la normativa. Para la instalación será necesario tener en cuenta las dimensiones de: 55x55 mm, y que el producto es apto tanto para colocar sobre la superficie y para ser empotrado. Recomendamos utilizar el acabado gris para teclas y tapas. El material de fabricación es termoplástico, por lo que si desea limpiar la pieza puede utilizar un paño suave y seco. Desaconsejamos la utilización de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Disponible en 6 acabados más; para combinar con otros productos se recomienda escoger un marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON