SIMON - Placa ciega SIMON 82 blanco - 82800-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-30

Ref.Sonepar

29564

EAN

8421053261354

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Un perfil extraplano acompañado de líneas puras nos llevan a la esencia de un nuevo concepto de diseño: La serie Simon 82, donde lo simple se adapta a las nuevas tendencias manteniendo un equilibrio perfecto.Ejemplo de ello, es esta tapa ciega individual de color blanco. Está fabricada en material termoestable y tiene una forma cuadrada de medidas 55 x 55 mm.No incluye grabado de ningún tipo y su instalación se puede hacer tanto en superficie como a través del sistema de empotrado. La temperatura de operación es de 5 a 40º C y la temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. El marco legal que se le aplica es UNE-EN 60670-1:2006.Recomendaciones para una adecuada limpieza: Evitar productos abrasivos y utilizar un paño suave y humedecido ligeramente el agua con jabón. A la hora de elegir un marco, se recomienda que éste sea del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON