SIMON - Placa ciega SIMON 82 cava - 82800-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-34

Ref.Sonepar

29567

EAN

8421053261378

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa ciega con acabado en color cava perteneciente a la serie Simon 82. Una de las colecciones que tienen como base el equilibrio y sencillez para crear tendencia en cuanto a decoración en espacios de la vivienda se refiere. Disfruta del diseño minimalista, acabados nobles y una extensa gama de texturas. La tapa está disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Gracias a la colección Simon 82 puedes beneficiarte de las funciones más innovadoras del mercado, como por ejemplo la oportunidad de escoger marcos luminosos para tener localizados los puntos de enchufes o interruptores hasta en la oscuridad.La instalación es uno de los puntos que más preocupan a la hora de escoger los elementos, eso se ha terminado, gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 podremos tener el elemento instalado en tan solo dos pasos: insertar, apretar y listo. No pierdas un segundo de más a la hora de poner en marcha el elemento seleccionado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON