SIMON - Placa ciega SIMON 82 grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-38

Ref.Sonepar

29568

EAN

8421053050194

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En Simon ofrecemos productos de gran calidad y prestaciones técnicas, pero siempre bajo el prisma del estilismo y la decoración, diseñando productos funcionales y estéticos que contribuyen a la decoración de cualquier estancia. Un claro ejemplo de ello es esta tapa ciega con acabado grafito de la serie Simon 82, disponible en su versión individual de 1 elemento. De dimensiones discretas pero funcionales (55x55 mm), está fabricada en material termoplástico muy resistente, y es apta para instalar en superficie (sin obras) y para empotrar en paredes. De líneas sutiles y elegantes, el acabado grafito aporta una apariencia sofisticada que encaja con muchos estilos decorativos actuales. Para satisfacer los gustos y necesidades de todos nuestros clientes, disponemos también de tapas ciegas de 1 elemento con 6 acabados diferentes que se adaptan a la decoración de cada estancia. En todo caso, resulta recomendable escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON