SIMON - Placa ciega SIMON 82 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-31

Ref.Sonepar

29565

EAN

8421053261361

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa ciega de color marfil y fabricada en termoplástico en cumplimiento con el reglamento. Mide 55x55 mm y es apta para superficie y empotrar. Está disponible en 5 acabados diferentes con el objetivo de adaptarse a las preferencias y gustos de todos. Eso sí, para conseguir el mejor efecto, lo ideal es seleccionar un marco que sea del mismo color que el zócalo de la tecla elegida. El artículo forma parte de la serie Simon 82. Esta colección aúna equilibrio y sencillez en sus mecanismos, consiguiendo marcar tendencia. Diseños minimalistas, innovadoras funciones electrónicas y acabados nobles. Todo eso y mucho más está esperándole en esta novedosa serie de Simon. Para asegurar una mayor durabilidad de la pieza es esencial seguir ciertas pautas de mantenimiento. Puede limpiar la tapa con un paño suave y húmedo, pero recuerde no utilizar limpiadores abrasivos que contengan claro, pues podrían deteriorarla.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON