SIMON - Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50019189-030

Ref.Sonepar

1322682

EAN

8421053097182

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

50 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

11 mm

La Empresa Simon a través de su gama Cima 500, ha conseguido una alta compatibilidad entre los diferentes conectores de las marcas de más alta calidad del mercado. Su sitema de colocación por clipaje directo, asegura sencillez y más de un 50 % de rapidez en la instalación, No es necesario pelar ni tranzar cables.La seguridad, la modularidad con sus posibles ampliaciones de acuerdo a cada necesidad, y su comodidad a la hora de conectar tanto con cobre como con fibra óptica, resuelven cualquier requisito de su instalación, ofreciéndole además la posibilidad de establecer una conectividad de alta velocidad, compatible con todos nuestros sistemas de seguridad. Se trata de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento. Acabado blanco Simon 500 Cima. Compatible con Conectores RJ45 de Panduit®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 11 mm. Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. (-5 a +60º C). Fácil mantenimiento y limpieza. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON