SIMON - Placa monobloc SIMON 27 85x85mm blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa monobloc SIMON 27 85x85mm blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27603-35

Ref.Sonepar

42525

EAN

8421053050569

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco con pieza intermedia incorporada para 1 elemento sin garras y con bastidor blanco Simon 27. Marco con pieza intermedia incorporada para 1 elemento sin garras y con bastidor. Está acabado en color blanco y pertenece a la serie Simon 27. De forma cuadrada con unas dimensiones de 85x85mm, está fabricado en material termoestable con bastidor metálico. Se recomienda combinar con tapas y teclas de color blanco. Tiene capacidad para 1 elemento y, en cuanto a su instalación, esta pieza es apta tanto para superficie como para empotrar. ¿Cómo limpiar correctamente este marco? Es muy sencillo: utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua con jabón, evitando el uso de productos abrasivos que contengan cloro. La colección 27 de Simon destaca por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que encaja con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color. Todos los mecanismos de esta serie admiten la estética de Simon 27 Play. Simon 27, dinamismo formal, sencillez y funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON