SIMON - Placa plana SIMON 400 sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje KEYSTONE I, II, ATT y Avaya blanca - 40000189-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

40000189-030

Ref.Sonepar

256021

EAN

8421053254189

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje clipaje Keystone® I y II en color blanco y perteneciente a la serie Simon 400. Esta placa es compatible con los conectores Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Serie S500K y XS500, Panduit® Netkey, Rit® y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone II. Se puede instalar en estancias con una temperatura de entre -5 a 60ºC, aunque llega a soportar temperaturas extremas mayores. Su limpieza y su mantenimiento resultan bastante sencillos ya que solo tendrás que pasarle un paño suave y seco y olvidarte de utilizar limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula. La Simon 400 ofrece soluciones para superficie y para empotrar, a través de estéticas innovadoras que se integran en el entorno. Es una gama con o sin tapa y ampliable, ya que son enlazables entre sí, permitiendo ampliar, por lo tanto, el número de módulos.