SIMON - Placa plana SIMON 400 sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje KEYSTONE I, II, ATT y Avaya negro - 40000189-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

40000189-038

Ref.Sonepar

280209

EAN

8421053194898

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Placa plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje Keystone® I, II, ATT® y Avaya® negro Simon 400. Simon 400 nace con un solo objetivo: hacer de las mesas de trabajo un espacio totalmente libre en el que poder crear y crear. Sus líneas mínimas y la limpieza de los elementos de su diseño hacen de Simon 400 una colección elegante, minimalista y compacta. Simon 400 cuenta con tres distinguidos acabados: blanco, negro y aluminio. Simon 400 es una colección pensada para dar respuesta a estas nuevas necesidades en el mundo del workplace, un ecosistema en constante movimiento que requiere de configuraciones más versátiles y para ello, nuestra nueva colección se adapta a tus necesidades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON