Fin de vida

SIMON - Placa reloj SIMON 75 digital blanco nieve - 75080-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75080-30

Ref.Sonepar

17569

EAN

8421053026243

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Placa para mecanismos electrónicos blanco Simon 75. Nos encontramos ante una placa para mecanismos electrónicos, pertenece a la gama de productos Simon 75, en color blanco, disponible en 6 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material es termoplástico y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Para la instalación, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON