Fin de vida

SIMON - Placa reloj SIMON 75 digital marfil - 75080-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75080-31

Ref.Sonepar

17570

EAN

8421053026250

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Placa para mecanismos electrónicos marfil Simon 75. En cuanto a la elección de la placa para mecanismo electronicos de Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes, pero se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. La placa para mecanismos electronicos es de version individual. Este modelo de tapa para conmutador rotativo incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa para mecanismos electronicos no contiene ningun tipo de grabado. Este tipo de tapa aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en marfil plástico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON