SIMON - Placa SIMON 27 con 1 módulo ancho sin garra blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 con 1 módulo ancho sin garra blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27601-65

Ref.Sonepar

16550

EAN

8421053252413

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 1 elemento sin garras y con bastidor blanco Simon 27. Marco para un elemento sin garras y con bastidor en color blanco de la serie Simon 27. La colección que engloba los elementos de la serie Simon 27 se caracterizan por la sencillez y la funcionalidad, con un diseño partiendo de líneas afables y sobre todo la facilidad de uso en todos los elementos pertenecientes a la colección. Simon 27 resalta por aunar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color. Todos los mecanismos de esta serie admiten la estética Simon 27 play. Eso hace que sea mucho más personalizable en todos sus aspectos debido a las infinitas combinaciones con las que cuenta la serie Simon 27 Play. Se recomienda combinar con teclas y tapas de color blanco. El material de fabricación es Termoestable con bastidor metálico. La orientación del marco puede situarse en horizontal o vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON