Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 27 con 1 módulo ancho sin garra marfil - 27601-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 con 1 módulo ancho sin garra marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27601-62

Ref.Sonepar

16549

EAN

8421053252406

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Beige

Marco para 1 elemento sin garras y con bastidor marfil Simon 27. Este marco para 1 elemento sin garras y con bastidor Simon 27 presenta un discreto y elegante acabado en color marfil. Este marco es compatible tanto con un módulo ancho como dos módulos estrechos, y es recomendable combinarlo con teclas y tapas de color marfil, si bien existen alternativas de colores variados a disposición de nuestros clientes. Por otro lado, este marco precisa de una pieza intermedia que hace de embellecedor y que permite personalizar la apariencia del marco, pudiendo elegir entre una amplia gama de colores diferentes. Está fabricado con material termoestable de elevada resistencia térmica y bastidor metálico de la mejor calidad. Además, este marco es muy fácil de instalar y es apto para empotrar o instalas en superficie. Los productos de la serie Simon 27 han sido creados para ofrecer estilo, funcionalidad y una calidad inmejorable, si bien su precio resulta muy ajustado y competitivo en el mercado actual.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON