Fin de vida

SIMON - Placa SIMON 27 con 3 elementos SIMON 28 blanco nieve - 28630-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

28630-30

Ref.Sonepar

16788

EAN

8421053016466

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 3 elementos blanco Simon 28. Cuando hablamos de la serie Simon 88, lo estamos haciendo de una de las series más atrevidas y singulares. Nos encontramos con líneas puras, atractivas y con estilo. Esta serie rompe con las formas cuadradas, confiriéndole una gran personalidad. Disponible en 4 acabados: oro, cromo, acero blanco y grafito. Simon 88 posee una amplia gama de funciones, compatibles con la serie 75, pensadas para esos ambientes que requieren de funcionalidad, diseño y alta calidad. Este es un marco para 3 elementos fabricado en termoestable con un acabado en blanco y que pertenece a la serie Simon 28. Tiene unas dimensiones de 86x228 milímetros y una profundidad de 12,8 milímetros, es apto tanto par superficie como para empotrar. Lo podemos encontrar disponible para 1, 2, 3 y 4 elementos. Todos los productos de esta serie son compatibles con los mecanismos de Simon 77, lo que nos permite reducir costes y tiempo de instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON