SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 1 módulo ancho o 2 estrechos gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 1 módulo ancho o 2 estrechos gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27771-34

Ref.Sonepar

49508

EAN

8421053252840

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Gris

Marco para un elemento con acabado en color gris brillante que no incluye garras y si bastidor de la serie Simon 27 Neos. Sumérgete en la nueva generación de color, destacan los acabados en mate y brillante idóneos para gente con un espíritu atrevido. Es apto para superficie o para empotrar en cuanto a instalación por lo que puedes seleccionar el método que mejor te venga para llevar a cabo su puesta a punto. Con la opción de colocar el marco como mejor se adapte a tus necesidades en horizontal y en vertical, tu eliges. Dispone de una fácil instalación gracias a sus mecanismos con tecla y marco que facilitan enormemente la tarea en la instalación. Dispones además de 5 acabados en mate y 8 en brillante para que combines tus elementos como desees para adaptarlos a cada rincón de tu vivienda. Disfruta de las mejores funciones electrónicas para manejar cada uno de los elementos de tu hogar con total precisión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON