SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 2 módulos anchos o 4 estrechos gris mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27772-65
Ref.Sonepar
54812
EAN
8421053253038
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Color:
Gris
Marco para 2 elementos gris mate sin garras y con bastidor Simon 27 Neos. De color gris mate, este marco está indicado para acoplar dos elementos. No posee garras, aunque sí incluye un bastidor metálico. Este artículo está fabricado en termoplástico y forma parte de la serie Simon 27 Neos. Se trata de una colección indicada para aportar colorido a cualquier rincón del hogar. Sus mecanismos se presentan con acabado brillante o en mate, ambas opciones idóneas para los usuarios que huyen de los convencionalismos. Específicamente, esta pieza es apta para superficie y empotrar y tiene la capacidad de resistir temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda instalar el marco en ambientes de entre 5 y 40º. Mide 86x164mm y puede instalarse tanto en sentido vertical como en horizontal. Asimismo, es de vital importancia darle el mantenimiento adecuado al marco para una óptima conservación. Para ello, utilice un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa. Recuerde no usar limpiadores de carácter abrasivo que contengan cloro.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


