SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 3 módulos anchos o 6 estrechos blanco - 27773-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 3 módulos anchos o 6 estrechos blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27773-30

Ref.Sonepar

49514

EAN

8421053253069

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 3 elementos blanco brillante sin garras y con bastidor Simon 27 Neos. Como todos los productos de la serie Simon 27 Neos, el material de fabricación de este marco para 3 elementos sin garras y con bastidor se caracteriza por su gran calidad y resistencia, siendo uno de nuestros productos estrella. El acabado blanco brillante encaja perfectamente con prácticamente cualquier tipo de decoración, ya que luce discreto a la vez que sofisticado y elegante. Como en todos los productos de la gama, este marco incluye un zócalo termoplástico de elevada resistencia térmica y un bastidor metálico de gran calidad. Además, resulta de fácil instalación y es apto tanto para empotrar como para instalar en superficies. Asimismo, no requiere de pieza intermedia y es compatible con 3 módulos grandes o hasta 6 módulos estrechos. Las características técnicas de este producto y la calidad de sus materiales contribuyen a su inmejorable relación calidad-precio, siendo una opción muy elegida por gran parte de los clientes.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON