SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 4 módulos anchos o 8 estrechos azul eléctrico mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 4 módulos anchos o 8 estrechos azul eléctrico mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27774-67

Ref.Sonepar

54838

EAN

8421053253311

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Azul

Marco para 4 elementos azul eléctrico mate sin garras y con bastidor Simon 27 Neos. Este marco para 4 elementos con acabado en azul eléctrico, sin garras y provisto de bastidor metálico puede instalarse en sentido vertical u horizontal. Forma parte de la serie Simon 27 Neos, una colección que ofrece acabados mate y brillante en todos sus marcos. En este caso, el marco presenta un diseño mate atemporal que encaja a la perfección en toda clase de entornos. La pieza es, de hecho, idónea para aportar un toque innovador a cualquier espacio. Además, el marco es apto para empotrar y tiene unas dimensiones de 86x306mm. Una de sus principales características es que soporta temperaturas extremas gracias al material con el que está fabricado, el termoplástico, de carácter altamente resistente. Por su estética colorista, la pieza es ideal para ambientes desenfadados. En cuanto a su limpieza, use una gamuza suave y húmeda y dé leves pasadas para eliminar la suciedad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON