SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 4 módulos anchos y 8 estrechos blanco nieve sin garra

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 NEOS con 4 módulos anchos y 8 estrechos blanco nieve sin garra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27640-65

Ref.Sonepar

16590

EAN

8421053252581

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 4 elementos sin garras y con bastidor blanco Simon 27. Como todos los productos de la serie, el marco para 4 elementos sin garras y con bastidor Simon 27 destaca por sus grandes prestaciones y por su bajo precio, por lo que es una de las opciones más demandadas por nuestros clientes. Compatible con 4 módulos grandes convencionales u 8 módulos estrechos (y sus combinaciones), este marco es ideal para proyectos en los que se precise combinar y coordinar varios elementos de manera práctica. De líneas sencillas y elegantes, este marco presenta acabados en color blanco, por lo que es recomendable combinar con teclas y tapas de color blanco. Por otro lado, este marco requiere de pieza intermedia, la cual actúa a su vez como un embellecedor que permite personalizar su apariencia al gusto del consumidor. De material termoestable con bastidor metálico de gran calidad, este marco es apto para empotrar, ya sea en disposición horizontal como en disposición vertical.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON