SIMON - Placa SIMON 27 PLAY para 1 conector BNC o TNC coaxial de 9,7mm blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 PLAY para 1 conector BNC o TNC coaxial de 9,7mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - BNC/TNC

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27075-35

Ref.Sonepar

188480

EAN

8421053025987

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

BNC/TNC

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

La placa cumple perfectamente su función gracias a la experiencia de una marca sólida y especializada en el sector. Tiene unas medidas de 45x45 mm y está diseñada para 1 conector BNC o TNC coaxial de 9,7 mm de diámetro. La placa es de color blanco y pertenece a la amplia y extensa gama de productos de la serie Simon 27 Play. Su funcionamiento se basa en la inserción y para su instalación bastará con empotrar o colocar la placa sobre la superficie. El material con el que se ha fabricado se basa en componentes metálicos con aislamiento, libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Estos materiales otorgan al producto una resistencia que le permite ser completamente funcional entre los 5 y 40º e incluso permitiéndole soportar máximas de -25 de mínimo y 50º C de máximo. Para lavar el producto se recomienda utilizar un trapo suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no utilice productos o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON