SIMON - Placa SIMON 27 PLAY para 1 conector BNC o TNC coaxial de 9,7mm marfil - 27075-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 27 PLAY para 1 conector BNC o TNC coaxial de 9,7mm marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - BNC/TNC

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27075-32

Ref.Sonepar

16437

EAN

8421053017630

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

BNC/TNC

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Placa para 1 conector BNC o TNC coaxial que consta de 9,7 mm de diámetro. Es de color marfil y es apta para superficie y empotrar. Con unas medidas de 45x45 mm, el artículo está integrado en la serie Simon 27 Play. Esta colección destaca por sus dispositivos innovadores encaminados a dar respuesta a las necesidades actuales de los hogares. Además de sus diseños, la serie se caracteriza por la gran variedad de funciones electrónicas que ofrecen sus mecanismos. La placa, en este sentido, se compone de elementos metálicos con aislamiento sin halógenos, de manera que brindan mayor seguridad al usuario. Por su parte, el producto cuenta con un embellecedor fabricado en termoplástico, un material conocido por su resistencia y robustez frente a las temperaturas extremas. Lo ideal es limpiar la pieza con un paño suave y levemente humedecido en agua jabonosa. Recuerde evitar los productos limpiadores que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON