SIMON - Placa SIMON 28 con 2 elementos blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28620-30

Ref.Sonepar

16785

EAN

8421053016435

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 elementos blanco Simon 28. Con un diseño original y curvilíneo, el marco para 2 elemento de la colección Simon 28, aúna en el mínimo espacio funcionalidad e innovación. De acabados en blanco y con una dimensión de 86x157mm y una profundidad de 12,8mm, este marco compacto se adapta a todo tipo de espacios. Diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie, puede orientarse vertical u horizontalmente garantizando la óptima integración del conjunto en el espacio, adecuándose a las necesidades técnicas y estéticas de la estancia. Con este diseño versátil, el marco para 2 elementos de Simon 28, se adapta a todo tipo de estilos y ambientes decorativos. Fabricado por materiales termoestables, puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON