SIMON - Placa SIMON 31 altavoz estéreo marfil - 31082-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 31 altavoz estéreo marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31082-31

Ref.Sonepar

16816

EAN

8421053032930

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tapa para toma de altavoz estéreo marfil Simon 31. ¿Estás buscando un producto que reúna sencillez, fiabilidad y diseño? Si es así, Simon 31 está pensado para ti. La tapa para toma de altavoz de Simon 31 en color marfil es una pieza muy funcional y de líneas suaves que se adaptará a cualquier proyecto o estancia ya existente, tanto en hogares como en oficinas. Está fabricada en material termoplástico el cual tiene una gran resistencia ante golpes y arañazos. Para el mantenimiento de esta pieza vale simplemente con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Tiene unas dimensiones de 64x65 milímetros y puede colocarse en dirección horizontal o en dirección vertical. Se encuentra disponible en dos acabados más, aunque recomendamos combinarlo con un marco del mismo color. El grupo Simon lleva, desde 1916, desarrollando su compromiso de aunar un gran nivel de calidad al mejor precio posible. Confía en Simon para obtener un producto de estas características con las máximas garantías.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON