SIMON - Placa SIMON 500 CIMA con diferencial 30mA blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 76 mm
Curva de disparo - Otros
Corriente asignada - 0.03 A
Tasa de voltaje - 230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50002075-030
Ref.Sonepar
165151
EAN
8421053095928
Profundidad constructiva:
76 mm
Curva de disparo:
Otros
Corriente asignada:
0.03 A
Tasa de voltaje:
230 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Instalación a ras:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


