SIMON - Placa SIMON 500 CIMA con magnetotérmico 10A blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 76 mm
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
50001075-030
Ref.Sonepar
185792
EAN
8421053095904
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
76 mm
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Instalación a ras:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


