SIMON - Placa SIMON 500 CIMA con magnetotérmico 16A grafito - 50000075-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 76 mm
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V - 6 kA
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50000075-038
Ref.Sonepar
548415
EAN
8421053095898
Profundidad constructiva:
76 mm
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Instalación a ras:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


