SIMON - Placa SIMON 500 CIMA magneto o diferencial blanco - 50000074-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000074-030

Ref.Sonepar

95941

EAN

8421053095829

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa embellecdora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos en color blanco, de la serie Simon 500 Cima.Su limpieza es sencilla ya que solo tendrás que utilizar un paño seco y suave y nunca usar ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula.La serie Simon 500 Cima permite una instalación un 50% más rápida ya que presenta un nuevo embornamiento por corte. Tan solo tendrás que insertar, apretar y el mecanismo ya estará listo, sin necesidad de tener que pelar el cable. Asimismo, esta serie Simon 500 Cima presenta un nuevo sistema de bastidores para una instalación independiente de circuito eléctrico y Voz y datos, así como ofrece la posibilidad de realizar una instalación sin herramientas.Esta serie 500 Cima de Simon es la mejor solución, ya que garantiza una alta velocidad en la transmisión de datos, así como un óptimo rato de curvatura y un mayor espacio para el cableado, gracias a sus nuevas placas con categoría 6A.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON