SIMON - Placa SIMON 500 CIMA magneto o diferencial caja blanco - 50010074-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50010074-030

Ref.Sonepar

95746

EAN

8421053095867

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Placa para magnetotérmico o diferencial en color blanco, de 2 elementos y de instalación en cajas de suelo (ya sean para instalar en pavimiento o en suelo técnico) de la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 100x50x46mm de profundidad y para limpiarla tan solo tienes que usar un paño suave y seco y no utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Funciona en estancias con una temperatura situada entre lo -5 a los más de 60ºC (en instalación en pared de superficie) y más de 90ºC (si se instala de forma empotrada en pared). Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y baja toxicidad en caso de emisión de humos y su diseño sigue las normativas UNE-EN 60.670-1:2006. La serie Simon 500 es la mejor solución ya que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos y un óptimo radio de curvatura y un mayor espacio para el cableado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON