SIMON - Placa SIMON 500 CIMA magneto o diferencial caja grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50010074-038

Ref.Sonepar

548423

EAN

8421053095874

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Con acabados en grafito, la placa para magnetotérmico o diferencial para 2 elementos de la colección Simon 500 Cima, es la solución perfecta para obtener la máxima conectividad y funcionalidad en un mínimo espacio. Diseñado para instalación en cajas de suelo, tanto de pared como de pavimento o techo técnico, su formato DIN y su dimensión de 100 x 50 mm con una profundidad de 46 mm, garantizan la integración total del conjunto en el espacio. Está compuesta por materiales de termoplástico libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Además, y gracias a este material puede alcanzar una temperatura máxima de más de 90ºC. Este mecanismo es apto sólo para instalación en cajas de suelo de la colección Simon 500 Cima; en caso de instalar en otra envolvente, se recomienda utilizar la referencia 50000074-038.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON