SIMON - Placa SIMON 75 para regulador electrónico grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 75 para regulador electrónico grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75054-38

Ref.Sonepar

17507

EAN

8421053044124

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Antracita

Placa para los mecanismos electrónicos giratorios grafito Simon 75. Para mecanismos electrónicos giratorios disponemos de esta placa en color grafito y perteneciente a la serie Simon 75. Se encuentra disponible en 6 acabados diferentes. Es aconsejable el uso del color de la placa en el marco que se vaya a adquirir. La instalación puede hacerse en superficie o empotrada. La temperatura de funcionamiento de la placa se mueve entre los 5 y 40º con unas máximas que puede soportar de hasta -25 y 50º. Este tipo de placa aplica la normativa actual. El material principal de fabricación es termoplastico con un acabado en grafito plástico. La placa para mecanismos electrònicos giratorios no contiene ningùn mòdulo pero si un elemento. Este modelo no incluye ningùn grabado ni funciòn señalizadora. Se recomienda para el correcto mantenimiento de la placa para mecanismos giratorios utilizar un paño humedecido en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON