SIMON - Placa SIMON 75 para salida de cable blanco nieve - 75051-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Salida de cable
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75051-30
Ref.Sonepar
17480
EAN
8421053003008
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Salida de cable
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


