SIMON - Placa SIMON 75 para toma altavoz con llave 0 marfil - 75057-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 75 para toma altavoz con llave 0 marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75057-31

Ref.Sonepar

17523

EAN

8421053013724

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tapa para mecanismos de llave-altavoz mono marfil Simon 75. Esta tapa para mecanismos de llave-altavoz mono, de color marfil, pertenece a la serie Simon 75. Se aconseja escoger un marco con el mismo color de la tapa seleccionada, esto da libretad de elección dado que la tapa dispone de 6 acabados diferentes,. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada. Los intervalos funcionales de la tapa para mecanismos de llave-altavoz es de 5 a 40º con un límite que llega a máximas de hasta -25 y 50º. Este tipo de tapa aplica la normativa actual. El principal material de fabricación es termoplastico con un acabado en marfil plástico. La tapa para mecanismos de llave-altavoz no contiene ningùn mòdulo pero si un elemento. Este modelo no incluye ningùn grabado ni funciòn señalizadora. Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tapa para mecanismos de llave-altavoz utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON