SIMON - Placa SIMON 75 para toma señal R-TV aluminio - 75053-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Placa SIMON 75 para toma señal R-TV aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75053-33

Ref.Sonepar

17497

EAN

8421053003121

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Aluminio

Placa para tomas inductivas de R-TV aluminio Simon 75. La innovación de la placa para tomas inductivas de R-TV+SAT grafito Simon 75. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada y además puedes elegir entre los seis acabados disponibles que ponemos a tu disposición. Los intervalos más comunes de temperatura de la placa para tomas inductivas de R-TV+SAT es de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Este tipo de placa aplica la UNE-EN 50083-2:2013. El material principal de fabricación es termoplastico con un acabado en grafito plástico. El mecanismo de las tomas inductivas de R-TV+SAT es de version individual, no contiene ningùn modulo pero si un elemento. Este modelo incluye grabado R-TV+SAT pero no funcion señalizadora. . Se recomienda para el correcto mantenimiento de la placa para tomas inductivas utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON